曜日別特売
SKJ-WM90X3(W) 首振り石英管ヒーター エスケイジャパン 12329399

SKJ-WM90X3(W) 首振り石英管ヒーター エスケイジャパン 12329399
SKJ-WM90X3(W) 首振り石英管ヒーター エスケイジャパン 12329399

首振り石英管ヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード12329399品番SKJ-WM90X3(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ワイドな首振りで広がるぬくもり。
持ち運びカンタン。いつも近くで暖かい。
3管石英管ヒーター
3段切り替え可能
弱:300W
中:600W
強:900W
左右自動首振り機能付き
首振り約120°
転倒OFF機能付き

質量(kg)3.6ホワイト消費電力(W)900定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60共有寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×240×555安全装置転倒OFFスイッチ・温度フューズ・サーモスタット

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする