パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の グリルパン・スキレット
スプラウト 鉄鋳物製グリルプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12329864
品番
HB-6219
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。
ガス・IH・オーブン調理OK。
形状
フラット
質量(g)
2086
サイズ(cm)
24×24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×35
材質
本体:鉄鋳物
表面処理
油焼き