パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の フライパン・鍋・ふたスタンド
ストレージセレクト 引き出し用鍋・フライパンラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12329898
品番
HB-6079
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コンロ下の引き出しもすっきり収納!
鍋・フライパンの出し入れも簡単です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×195×170
質量(g)
625
材質
本体:鉄(クロムめっき)、すべり止め:合成ゴム、ジョイント:ポリエチレン