ストレージアルファ 積み重ね棚

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12329968 品番 HB-6060
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

収納スペース広さや形に合わせて自由に組み合わせができて便利です。

材質鉄(クロムめっき) 質量(g)880 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×205×205 耐荷重(kg)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12329916
2023-05-25
用途:
キッチン収納
卸売・小売業

しっかりした作りで頑丈そうです。
キッチンの扉収納用に、鍋を置くのにちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする