容量(mL)ご飯容器:430、おかず容器:300
質量(g)735
材質内びん:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、外ふた:ステンレス鋼 本体・外ふたリング:ポリプロピレン、ご飯容器(本体):本体ポリプロピレン、(ふた):ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、(つまみ):ポリプロピレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた)シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂
色ネイビー
保温効力(℃)53以上(6時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×135×125
段数2