ホームレーベル 全真空ステンレスランチジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12330029 品番 HB-5669
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

フタも二重構造なので保温効果がUP。
ご飯や麺をどんぶりスタイルで。
食べる前におかずをご飯にのせられるから、ランチタイムの楽しみも広がります。
内容器はふたを外して電子レンジOK。
温かいご飯を楽しめます。
保冷もできるので、冷たい麺類も冷たいまま召し上がれます。

容量(mL)ご飯容器:430、おかず容器:300、スープ容器:240 質量(g)942 材質内びん:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼(ポリエステル粉体塗装)、外ふた:ステンレス鋼 本体・外ふたリング:ポリプロピレン、ご飯容器(本体):本体ポリプロピレン、(ふた):ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、(つまみ):ポリプロピレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた)シリコーンゴム、パッキン:シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂 ネイビー 保温効力(℃)63以上(6時間) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×135×170 段数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする