パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベル どんぶりランチジャー バッグ付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12330108
品番
HB-5450
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで。
真空ニ重構造でおいしい温度をキープ。
電子レンジOK(内容器:フタを外して)。
質量(g)
ランチジャー:637、バッグ:69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×160×130、【ランチジャーのみ】170×155×115
色
ブラック
材質
内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロリレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた):シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂・ランチバッグ 表地・裏地・持ち手 ポリエステル、中芯 ポリウレタン
段数
2