パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベル フードマグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12330196
品番
HB-4906
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
真空ニ重構造で温かさも冷たさもキープ。
材質
内びん(本体内側):ステンレス鋼、胴部(本体外側):ステンレス鋼(焼付け塗装)、飲み口:ポリプロピレン、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、パッキン:シリコーンゴム
容量(mL)
270
色
ホワイト
外径×高さH(Φmm×mm)
95×120
質量(g)
262
保温効力(℃)
50以上(6時間)
段数
1