パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベル フードマグ スプーン付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12330257
品番
HB-5457
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
真空ニ重構造で温かさも冷たさもキープ。
コンパクトに収納。
折りたためるスプーン付。
外径×高さH(Φmm×mm)
95×130
容量(mL)
400
質量(g)
310
材質
内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ふたキャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、スプーン金属部:ステンレス鋼、スプーン樹脂部:ポリプロピレン
色
ブラック
保温効力(℃)
54以上(6時間)
段数
1