パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 魚焼きフライパン・焼き網
ホットグリル クリンプ魚焼(セラミック入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12330659
品番
HB-6034
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ふっ素含有でお手入れ簡単な焼きアミ。
小ぶりな食材も落ちないクリンプアミ。
輻射熱でふっくら焼き上げるセラミック入り。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×250×50
質量(g)
423
材質
本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、ネットプレート:鉄(セラミック加工)、取手:フェノール樹脂