ホットグリル 合わせ魚焼(セラミック入)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12330668 品番HB-6035
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ふっ素含有でお手入れ簡単な焼きアミ。
身を崩さず両面返して焼ける合わせアミ。
輻射熱でふっくら焼き上げるセラミック入り。

材質本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、ネットプレート:鉄(セラミック加工)、取手:フェノール樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×45 質量(g)431
注意
※ガス火専用です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
魚を焼く
ビリヤード喜楽 様 (サービス業)

IH対応の魚焼き器で検索したら出て来たので、ガス専用との表記も無かったので購入しましたが、
届いたパッケージにはガス専用と大きく表示が有り大変驚きました。
仕方が無いので、ガスボンベ式コンロで使用して居ます。
ガスコンロなら問題無く使えます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
サイト情報が不十分で、申し訳ございません。
注意書きを追記いたしましたので、よろしくお願いいたします。

2025-09-26
用途:
焼き魚

焼き上がった際に、網に魚がくっつきにくいので楽に取り出せる。また網を裏返すことが出来るので両面均一に焼きやすいと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする