ホットグリル クリンプ魚焼(セラミック入)<大判>

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12330677 品番HB-6036
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ふっ素含有でお手入れ簡単な焼きアミ。
小ぶりな食材も落ちないクリンプアミ。
輻射熱でふっくら焼き上げるセラミック入り。
大判サイズ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×270×50 材質本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(ふっ素樹脂含有)、ネットプレート:鉄(セラミック加工)、取手:フェノール樹脂 質量(g)552

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする