パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 魚焼きフライパン・焼き網
ホットグリル センサーを汚さないクリンプ魚焼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12330686
品番
HB-6037
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
ふっ素含有でお手入れ簡単な焼きアミ。
小ぶりな食材も落ちないクリンプアミ。
コンロのセンサー部分を汚しません。
質量(g)
340
材質
本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、取手:フェノール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×235×25