パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 魚焼きフライパン・焼き網
ホットグリル IH対応クリンプ魚焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12330704
品番
HB-6039
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
網はふっ素含有で洗いがらくらく。
ハンドルがたためるのでコンパクトに収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×270×120
質量(g)
853
材質
本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、取手:フェノール樹脂