パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 魚焼きフライパン・焼き網
ホットグリル IH対応ガラス窓付ロースター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12330729
品番
HB-6041
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
網はふっ素含有で洗いがらくらく。
ハンドルがたためるのでコンパクトに収納できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×275×70
材質
本体:鉄(ほうろう)、アミ・ふた:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
1155
収納時寸法(mm)
275×240×70(全長×幅×高さ)