パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の フライパン・炒め鍋
オンリーワン・ステージ ふっ素ガラス蓋付フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12330756
品番
HB-6141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ふっ素加工でこびりつきにくく、少しの油で調理可能。
お手入れ簡単。
ガス火専用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×210×95
材質
本体:アルミニウム合金、取手・蓋つまみ:フェノール樹脂、ガラス蓋:強化ガラス、蓋金属部:ステンレス鋼、つまみ座板:ナイロン
サイズ(cm)
20
質量(g)
768
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付塗装