商品単体画像

超うす研磨マルチディスク 細目#2000替ヘッド 20個入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード12337931 品番EMD-4-20
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質PETフィルム+特殊砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000〜15000 ディスク厚さ(mm)0.14 ディスク径(Φmm)12 番手細目#2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする