Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P14-N

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12338737 品番ORNBR-70-1P14-N
参考基準価格(税別)¥30 販売価格(税込) ¥32
販売価格(税別)
29
種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP14N 部品番号NOK:CO00013-A JIS呼び旧JIS:P14 太さW(mm)2.4±0.09 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)13.8 内径許容差(mm)±0.19 バリ寸法(mm)0.12以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする