NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P29.5-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12338886
品番
ORNBR-70-1P29.5-N
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥63
販売価格(税別)
¥
57
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1AP29.5N
部品番号
NOK:CO00028-A
JIS呼び
旧JIS:P29.5
太さW(mm)
3.5±0.1
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
29.2
内径許容差(mm)
±0.29
バリ寸法(mm)
0.14以下