NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G30-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12338981
品番
ORNBR-70-1G30-N
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥74
販売価格(税別)
¥
67
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1AG30N
種類
Gシリーズ
部品番号
NOK:CO00201-A
JIS呼び
旧JIS:G30
太さW(mm)
3.1±0.1
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
29.4
内径許容差(mm)
±0.29
バリ寸法(mm)
0.14以下