NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G125-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12339516
品番
ORNBR-90G125-N
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1BG125N
種類
Gシリーズ
部品番号
NOK:CO00220-B
JIS呼び
旧JIS:G125
太さW(mm)
3.1±0.1
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
124.4
内径許容差(mm)
±1.01
バリ寸法(mm)
0.14以下