【タネ】ラディッシュ 二十日大根 深紅ラウンドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2.2g×10袋) 注文コード12339689 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小ぶりで丸型の鮮やかな深紅色の二十日大根です。
一般の二十日大根に比べて、寒い時期でも育ちやすい早生品種です。
生でサラダに、酢漬けや一夜漬けにも最適です。
暖かければ30日弱、涼しければ40〜50日で収穫できます。
種まき:直播します/2〜3cmごと点まき、筋マキ
播種適期:3月〜10月
場所:日当たりのよい場所
株間:3〜7cm
肥料:少なめにあげます:水やり土が乾いたらたっぷりあげます。
収穫・根元の直径が2〜3cm見え始めたら、収穫適期です。
・暖かければ30日弱、涼しければ40〜50日で収穫できます。
病害虫:アブラムシ・コナガ
コンパニオンプランツ:ウリ類
栽培アドバイス:寒冷紗で覆うトンネル栽培にすると、害虫を予防できます。
プランター栽培のポイント:深さ14cm以上に1cm間隔で種まき/間引きながら、株間2〜3cm程度に育てます。
ヨーロッパの有機種子基準「EC-regulationsの 834/2007, 889/2008 」の認定済み有機種子です。

種別ラディッシュ
注意
※この種子を食用※飼料用に使用しないで下さい。
※お子様の手の届かない所に保管下さい。
※直射日光※湿気を避け、涼所で保管下さい。
※播種適期は目安であり、気候等により変動します。
※種子は本質上100%の純度は望めません。
※播種後の栽培条件※天候等で結果が異なります。結果不良と認められる場合でも、損害の補償は種子代金の範囲内とさせて頂きます。
※独自に加工された場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。
※ご返品はお断り致しますので予めご了承下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12339689 - 50993068 - 【タネ】ラディッシュ 二十日大根 深紅ラウンドタイプ グリーンフィールドプロジェクト 【タネ】ラディッシュ 二十日大根 深紅ラウンドタイプ グリーンフィールドプロジェクト 1セット(2g×10袋) 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする