NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P32-N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12339690
品番
ORFKM-70P32-N
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP32N
部品番号
NOK:CO00032-U3
JIS呼び
旧JIS:P32
太さW(mm)
3.5±0.1
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
31.7
内径許容差(mm)
±0.37
バリ寸法(mm)
0.14以下