NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-90G190-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12340426
品番
ORNBR-90G190-N
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1BG190N
種類
Gシリーズ
部品番号
NOK:CO00233-B
JIS呼び
旧JIS:G190
太さW(mm)
5.7±0.13
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
189.3
内径許容差(mm)
±1.47
バリ寸法(mm)
0.18以下