Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G195-N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12340898 品番ORNBR-70-1G195-N
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
型式旧型式:OR1AG195N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00234-A JIS呼び旧JIS:G195 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)194.3 内径許容差(mm)±1.51 バリ寸法(mm)0.18以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする