NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P460-N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12341415
品番
ORFKM-70P460-N
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4DP460N
部品番号
NOK:CO08843-G0
JIS呼び
旧JIS:P460
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
459.5
内径許容差(mm)
±4.00
バリ寸法(mm)
0.18以下