Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P490-N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12341765 品番ORFKM-70P490-N
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP490N 部品番号NOK:DO09015-G0 JIS呼び旧JIS:P490 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)489.5 内径許容差(mm)±4.00 バリ寸法(mm)0.18以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする