Oリング Gシリーズ(固定用) ORNBR-70-1G310-N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12341975 品番ORNBR-70-1G310-N
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
型式旧型式:OR1AG310N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO02158-A JIS呼び旧JIS:G310 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)309.3 内径許容差(mm)±2.27 バリ寸法(mm)0.18以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする