スマホやタブレットを2台同時充電 Type-A 2ポート AC充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12344038 品番OWL-AC12WA2-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電する機器を自動で検知し、最適な電流で充電を行う「かしこく充電機能」が付いており、機種に合わせて最適な速度で安全に充電をしていただく事が可能です。スマートフォンとBluetoothイヤホンなどを同時に充電できるため、順番に充電する手間が省けてストレスフリーにお使いいただけます。温度センサーも搭載されており、異常発熱が起きると自動で電流が止まります。

出力仕様
USB Type-A 1ポート使用時:5V / 2.4A
USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A [最大12W]
ホワイト ポート数2 本体質量(g)約40 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×43×39 保証期間2年間 USBポートUSB Type-A × 2ポート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする