NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P49-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12346480
品番
ORNBR-90P49-N
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR1BP49N
部品番号
NOK:CO00047-B
JIS呼び
旧JIS:P49
太さW(mm)
3.5±0.1
材料記号
JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)
48.7
内径許容差(mm)
±0.45
バリ寸法(mm)
0.14以下