NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P25-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12346541
品番
ORVMQ-70P25-N
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4CP25N
部品番号
NOK:CO00023-L
JIS呼び
旧JIS:P25
太さW(mm)
3.5±0.1
材料記号
JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)
24.7
内径許容差(mm)
±0.37
バリ寸法(mm)
0.14以下