NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORVMQ-70P400-N
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12347451
品番
ORVMQ-70P400-N
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
種別
P形固定用・運動用
型式
旧型式:OR4CP400N
部品番号
NOK:CO00121-L
JIS呼び
旧JIS:P400
太さW(mm)
8.4±0.15
材料記号
JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)
399.5
内径許容差(mm)
±4.23
バリ寸法(mm)
0.18以下