エムエーパッケージング
エムエーパッケージングの ラップ・消耗品・食品包材
エムエーパッケージングの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
エムエーパッケージングの アルミホイル
クックホイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12348046
品番
70200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
冷凍・冷蔵保存に最適なアルミホイル。
用途
くり出しスムーズできれいにカット。分別不要の紙刃。
材質
アルミニウムはく
厚さ(mm)
0.011
長さ(m)
8
幅(cm)
25