エムエーパッケージング
エムエーパッケージングの ラップ・消耗品・食品包材
エムエーパッケージングの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
エムエーパッケージングの アルミホイル
クックホイル ワイド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
12348089
品番
70207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ホットプレートオーブンに最適なワイド幅のアルミホイル。
用途
くり出しスムーズできれいにカット。分別不要の紙刃。
材質
アルミニウムはく
厚さ(mm)
0.011
長さ(m)
8
幅(cm)
30