厚手クックホイル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード12348098 品番70209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

破れにくく調理に強い厚手アルミホイル。

用途ホットプレートオーブンに最適。分別不要の紙刃。 材質アルミニウムはく 厚さ(mm)0.017 長さ(m)5 幅(cm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする