エムエーパッケージング
エムエーパッケージングの ラップ・消耗品・食品包材
エムエーパッケージングの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
エムエーパッケージングの アルミホイル
厚手クックホイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
12348125
品番
70210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
破れにくく調理に強い厚手アルミホイル。
用途
破れにくく調理に強い。分別不要の紙刃。
材質
アルミニウムはく
厚さ(mm)
0.017
長さ(m)
15
幅(cm)
25