Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS4.5

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12348528 品番4D-SS4.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥95
販売価格(税別)
86
種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO7820-N0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)4 内径許容差(mm)±0.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする