NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS6.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12348598
品番
4D-SS6.5
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
種類
SSシリーズ
部品番号
NOK:CO3216-H0
太さW(mm)
1.0±0.07
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
6
内径許容差(mm)
±0.20