Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS7.5

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12348616 品番4D-SS7.5
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
種類SSシリーズ 部品番号NOK:CO5497-G0 太さW(mm)1.0±0.07 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)7 内径許容差(mm)±0.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする