Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S75

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12348781 品番1A-S75
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0548-A 太さW(mm)2.0±0.1 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)74.5 内径許容差(mm)±0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする