NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S80
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12348790
品番
1A-S80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
種類
Sシリーズ
部品番号
NOK:CO0549-A
太さW(mm)
2.0±0.1
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
79.5
内径許容差(mm)
±0.4