NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V480-N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12356237
品番
ORNBR-70-1V480-N
参考基準価格(税別)
¥4,640
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1AV480N
種類
Vシリーズ
部品番号
NOK:CO00316-A
JIS呼び
旧JIS:V480
太さW(mm)
10.0±0.3
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
475
内径許容差(mm)
±3.30
バリ寸法(mm)
0.18以下