NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V175-N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12356289
品番
ORNBR-70-1V175-N
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR1AV175N
種類
Vシリーズ
部品番号
NOK:CO00310-A
JIS呼び
旧JIS:V175
太さW(mm)
4.0±0.1
材料記号
JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)
173
内径許容差(mm)
±1.36
バリ寸法(mm)
0.16以下