NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの Oリング
Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORFKM-70V85-N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12356307
品番
ORFKM-70V85-N
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
型式
旧型式:OR4DV85N
種類
Vシリーズ
部品番号
NOK:CO00306-G0
JIS呼び
旧JIS:V85
太さW(mm)
4.0±0.1
材料記号
JIS:4種D、NOK:F201
内径do(Φmm)
84
内径許容差(mm)
±0.86
バリ寸法(mm)
0.16以下