Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12356499 品番4D-S20
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
種類Sシリーズ 部品番号NOK:CO0515-O2 太さW(mm)1.5±0.1 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)19.5 内径許容差(mm)±0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする