リブプラス
リブプラスの 木造住宅接合金物
リブプラスの 木造建築用ボルト・ナット
ステンレス伸縮竿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12360297
品番
NY- 100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で耐久性に優れたステンレス製。伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
材質
パイプ部:ステンレス巻スチールパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂
質量(kg)
0.75
色
ブルー
長さ(m)
2.5
耐荷重(kg)
10
寸法(cm)
Φ2.9×140〜250
パイプ径(Φmm)
Φ22.2/Φ25.4