リブプラス
リブプラスの 木造住宅接合金物
リブプラスの 木造建築用ボルト・ナット
アルミ伸縮竿
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12360367
品番
NY- 142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてさびにくいアルミ伸縮竿!丈夫な構造で伸縮もスムーズ。ひも通し穴付きだから風が吹いても安心。
材質
パイプ部:アルミパイプ 樹脂部:ナイロン、ABS樹脂
質量(kg)
0.8
色
ブラウン
長さ(m)
4
耐荷重(kg)
8
寸法(cm)
Φ3.4×220〜400
パイプ径(Φmm)
Φ25.4/Φ29.6