リブプラス
リブプラスの 木造住宅接合金物
リブプラスの 木造建築用ボルト・ナット
スリム伸縮竿 ショート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12360385
品番
NY- 160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
室内干しに最適なミニ伸縮竿。使用シーンに合わせてキャップを外せます。
材質
パイプ部:スチール粉体塗装パイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
440
耐荷重(kg)
5
寸法(cm)
105〜180
パイプ径(Φmm)
Φ22.2/Φ19.1