リブプラス
リブプラスの 木造住宅接合金物
リブプラスの 木造建築用ボルト・ナット
浴室にも使える ステンレススリム伸縮竿 ショート
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12360401
品番
NY- 180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
浴室にも使えるステンレススリム伸縮竿。室内干しに最適なミニサイズ
材質
本体:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
510
耐荷重(kg)
5
寸法(cm)
105〜180
パイプ径(Φmm)
Φ22.2/Φ19.1