NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール VR VR180A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12369187
品番
VR180A
参考基準価格(税別)
¥5,510
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
材質
ニトリル(NBR)
型式
VR
幅B(mm)
(取付け部)12
厚さt(mm)
(取付け部)8
部品番号
BM1241-A0
寸法d3(mm)
(取付け部)必要最小しゅう道面d3:d1+24
適合軸径d1(Φmm)
180
使用可能軸径(mm)
175〜185
軸径d2(Φmm)
(取付け部)最大d1+5